詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CC-7A

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 456/11/4KN
<セット内容> 15点 差込角 3/8”
ソケット(6角) 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ラチェットハンドル 193mm
エクステンションバー 76mm、240mm
ユニバーサルジョイント
ケースサイズ 322×134×57㎜ 総重量 1454g
15pcsの3/8”DRソケットレンチセット。
追加説明
カタログ価格

62,700 (税抜)/ 68,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/06 16:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0384ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top