詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CK-12

品名 : 1/4"DR/126mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11564
差込角 1/4” 全長 126mm
超小型ヘッドタイプ(ヘッド幅:19mm)
ギア数 60歯 送り角 6°
ロッキング式
左右切替式
各部サイズ ●ヘッド厚(A;mm):10●ヘッド幅(B;mm):19●全長(L;mm):126
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 164

(2026/10/15 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0420ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top