品番 : EA617CN-11
品名 : 1/4"DRx11mm ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11411 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 11mm |
| 全長 | 49.5mm | ソケット先端部外径 | 16mm |
| ソケット差込部外径 | 16mm | ソケット深さ | 26mm |
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様 | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●対辺(mm):11●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):16●差込部外径(D2;mm):16●ソケット深さ(T;mm):26 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

