品番 : EA617DC-1
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50/12/3KN |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 15点 | 差込角 | 1/2” |
| ソケット(12角)(mm) | 10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32 | エクステンションバー | 130・255mm |
| ラチェットハンドル | 265.5mm | ケースサイズ | 530×265×50㎜ |
| 総重量 | 2739g | ||
| 15pcsの1/2”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,100 円(税抜)/ 80,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
