詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DC-3

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 50MA/39/6N
<セット内容> 45点 差込角 1/2”
ソケット(12角)
 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・
 22・23・24・25・26・27・28・30・32・34mm、
 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・
 11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・
 1”・1-1/16”・1-1/8”・1-3/16”・1-1/4”
ラチェットハンドル 265.5mm
T型スライドハンドル 300mm
ユニバーサルジョイント
エクステンションバー 75mm、130mm、255mm ケースサイズ 536×275×53(H)mm
総重量 9020g
45pcsの1/2”DRソケットレンチセット
追加説明 ●総重量…8560g(2007/5/15)
カタログ価格

174,600 円(税抜)/ 192,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0387ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top