詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DG-25

品名 : 3/8"DR/243mm ツイスターラチェットハンドル

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12578
差込角 3/8” ギア数 60歯
送り角 6° 全長(mm) 243
ヘッド径 36mm ヘッド厚み 19mm
重量(g) 410
グリップとラチェット部が連動しており、振り幅のない狭所でもグリップを回転させると締め付け作業が行えます。
エンジンルームなどの狭所の作業に最適です。
左右切替式、差込部分の押し込みで切り替わります。
追加説明
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 10:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0421ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top