品番 : EA617DG-800
品名 : 3/8"DR/75-250mm スイベルエクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12519 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長(mm) | 75・150・250(3本組) |
| 奥まった所での作業に便利なエクステンションバーのセット | |||
| ±10°まで角度をつけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/10/15 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA617DG-801 : 3/8"DRx75mm スイベルエクステンションバー |
| セット商品 | EA617DG-802 : 3/8"DRx150mm スイベルエクステンションバー |
| セット商品 | EA617DG-803 : 3/8"DRx250mm スイベルエクステンションバー |
