詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617EC-50

品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 14715
<セット内容> 14点 差込角 3/4”
ソケット(6角)
 22・24・27・30・32・36・38・41・46・50mm
ラチェットハンドル 510mm
エクステンションバー 100mm・200mm T型スライドハンドル 450mm
6ポイントソケット
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
ケース入り
追加説明
カタログ価格

34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 23:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0424ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top