詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617EL-1

品名 : 3/4"DRx510mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 14501
差込角 3/4” ギア数 24歯
送り角 15° 全長 510mm
左右切替式
ロッキング式
グリップに滑り止めのローレット加工付き
各部サイズ ●全長(L;mm):510●ヘッド厚み(A;mm):30●ヘッド幅(B;mm):62
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/04 10:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0424ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top