詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617G-13

品名 : 3/8"DR ラチェットハンドル(ユニバーサルアングル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角 3/8” 全長 245mm
送り角 7.5°
左右切替式
首が360°回転します。
ギア数 48
追加説明
カタログ価格

2,510 (税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 23:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA687BR-3
  • 品番

    EA687BR-3

  • コメント

    ギア数:60歯

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top