品番 : EA617PA-4
品名 : 1/4"DR/4.0x55mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBV6.210/4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | 4mm |
| 全長 | 55mm | 重量 | 18g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617PA-6 1/4"DR/6.0x55mm [INHEX]ビットソケット |
| EA617PB-4 1/4"DR/4.0x75mm [INHEX]ビットソケット |
| EA617PB-5 1/4"DR/5.0x75mm [INHEX]ビットソケット |
| EA617PB-6 1/4"DR/6.0x75mm [INHEX]ビットソケット |

