品番 : EA617PB-3
品名 : 1/4"DR/3.0x75mm [INHEX]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBV6.211/3 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | サイズ | 3mm |
全長 | 75mm | 重量 | 18g |
ロングタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 23:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|