品番 : EA617XR-14
品名 : 1/4"DR/117mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 415 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | タイプ | 送り角17° |
| ギア数 | 22 | 重量(g) | 80 |
| 全長(L;mm) | 117 | ヘッド部幅(b;mm) | 22 |
| ヘッド部厚み(a;mm) | 13 | ||
| 樹脂グリップ付き | |||
| スタンダードな1/4”DRラチェットハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0383ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA617XR-104 : [EA617XR-14、-17用] 替パーツセット |

