品番 : EA617ZA
品名 : 1/2"DR ソケットセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
9個組 | |||
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 10・12・13・14・17・19・21・22・24 |
全長(L;mm) | 38~42 | ||
手締めの際に便利な側面ローレット加工 | |||
12角タイプ | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 16:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0404ページ |
代替品
|
拡大