詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZC-1

品名 : 1/2"DR ソケットセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
対辺(mm) 10・12・13・14・17・19・21・22・24(9本組) 全長(mm) 38~42
差込角 1/2”
手締めの際に便利な側面ローレット加工
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/14 04:36現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
※画像はEA617ZCです。
当製品はソケットホルダーが12個です。
  • ※画像はEA617ZCです。\n当製品はソケットホルダーが12個です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top