品番 : EA617ZR-12A
品名 : 1/2"DR/265.5mm ラチェットハンドル(クイックリリース)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 512SG-QRN |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 265.5 | 差込角 | 1/2” |
| ギア数 | 80歯 | ヘッド部の厚さ(mm) | 22.5 |
| ヘッド部の幅(mm) | 41 | 重量(g) | 680 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 左右切替式 | |||
| ロック式 | |||
| ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ | |||
| FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。 | |||
| ●FODとはForeign Object Damageの略で航空機の異物混入による誤作動や損傷・破損を指します。FOD対策品のラチェットハンドルは通常品と異なり、ヘッド部の密閉をねじ止めの排除により小ねじの脱落・紛失事故を防ぐ構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/17 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
