詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AC-6

品名 : 1/4"DR クイックスピンナー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2756
ギア数 20歯 差込角 1/4”
サイズ φ22×20.5mm 重量 19g
ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/12 17:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0456ページ

代替品

EA618HF-1
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top