品番 : EA618AE-200
品名 : 1/4"DR 3/16"-9/16"[航空規格]ソケットセット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RSAS2405A/10 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10個組 | 差込角 | 1/4”(6.35mm) |
| 対辺 | 3/16”、7/32”、1/4”、9/32”、5/16”、11/32”、3/8”、7/16”、1/2”、9/16” | 全長 | 22mm(9/16”のみ24mm) |
| AS954航空規格適用ソケット | |||
| 航空機用工具として高精度・高強度仕様です。 | |||
| 150mmソケットレール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
