詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BA-27

品名 : 3/8"DR/125mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2749P-3/8
差込角 9.5mm (3/8”sq) ギア数 24歯
送り角 15° 全長 125mm
重量 104g 材質 クロムモリブデン鋼
左右切替式
ラチェット動作の軽さにこだわった、爪と本体でギアを支える高信頼構造(ソドーシステム)のラチェットです。
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/18 21:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0457ページ

代替品

EA618BA-4
ウェブカタログ画像

商品動画

ラチェットハンドル ラチェットハンドル

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top