詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BA-3

品名 : 3/8"DR/265mm ラチェットハンドル(ロッキング・首振り)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3774NB
差込角 3/8” 送り角 15°
全長 265mm ヘッド部幅 30.5mm
ヘッド部全体の厚み(差込部込) 26.4mm ヘッド部の厚み(本体) 15.7mm
重量 378g
ロッキング式
左右切替式
追加説明
カタログ価格

7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/18 10:25現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0457ページ
ウェブカタログ画像
  • プッシュボタン付き
  • 首振り
  • D:30.5mm  T:26.4mm\nH:15.7mm  L:265mm

商品動画

ラチェットハンドル ラチェットハンドル

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top