詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BB

品名 : 3/8"DR スイベルエクステンションバーセット(6本組)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 PK3763/6
<セット内容> 6本組セット 全長 32mm、50mm、75mm、125mm、150mm、250mm
付属品 トレー 差込角 3/8”(9.5mm)
重量(g) 560 注意 オフセットエクステンションバーは、通常のエクステンションバーに比べて使用目的上、耐荷重が低くなっておりますのご注意下さい。
±15°まで角度をつけることができます
底まで押し込めば固定され、通常のエクステンションバーとしてもお使い頂けます
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/17 05:34現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0458ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

オフセットエクステンションバー オフセットエクステンションバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top