品番 : EA618C-17
品名 : 1/2"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4252A |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺(12角) | 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・21/32”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”(13個組) |
| 外径 | 14.6~32.8mm | 全長 | 37~42mm |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | メタルケースサイズ | 168×42×60(H)mm |
| 総重量 | 1,300g | ||
| 12ポイント | |||
| メタルケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
