詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618C-5

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4232M
<セット内容> 16点 差込角 1/2”
ソケット(12角) 8・9・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26mm エクステンションバー 125mm
ラチェットハンドル 250mm スピンナーハンドル 380mm
ケースサイズ 415×120×50mm 総重量 3300g
追加説明
カタログ価格

21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0460ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top