詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CC-12

品名 : 1/2"DRx450mm スピンナーハンドル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角 1/2” ハンドル ポリッシュ(磨き)タイプ
全長 450mm 重量 748g
材質 クロムモリブデン鋼
高剛性と軽量化を両立する、独自形状の楕円形中間軸仕様のスピンナハンドルです。
追加説明
カタログ価格

6,350 (税抜)/ 6,985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 06:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618CC-2C
  • 品番

    EA618CC-2C

  • コメント

    1/2\"sqx450mm ローレット仕上ハンドル

バリエーション一覧
EA618CC-2A 1/2"DRx300mm スピンナーハンドル
EA618CC-2B 1/2"DRx380mm スピンナーハンドル
EA618CC-2C 1/2"DRx450mm スピンナーハンドル
ウェブカタログ画像
※磨きです。
  • ※磨きです。
  • ※写真は、EA618CC-11です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top