詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CD-22

品名 : 1/2"DRx22mm サーフェイスソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4410M-22
差込角 1/2”
ボルト・ナットの面に接して回します。よって角の丸くなった、ボルト・ナットの取り外しに有効です。
対辺 22mm 外径 30mm
全長 40mm
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 03:41現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CD-16です。
  • ※画像はEA618CD-16です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top