詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CF-125

品名 : 1/2"DRx1・13/16" ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4305A-1.13/16
サイズ(インチ) 1.13/16 外径(mm) 59
全長(mm) 77 差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

9,630 (税抜)/ 10,593 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 00:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618CP-25
  • 品番

    EA618CP-25

  • コメント

    同サイズ 六角

ウェブカタログ画像
※写真はEA618CF-105です。
  • ※写真はEA618CF-105です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top