品番 : EA618CG-120
品名 : 1/2"DRx1・3/16" ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400A-1.3/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-3/16” |
| 外径 | 40mm | 全長 | 46mm |
| 重量(g) | 222 | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

