詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GB-214

品名 : 14x355mm T型BOXレンチ(ロング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 156M-14
対辺(mm) 14 軸長(mm) 355
ハンドル長(mm) 200 外径(mm) 20
ソケット深さ 16mm 重量(g) 454
六角ナット用
6ポイント
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 07:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA687S-14
ウェブカタログ画像
※画像はEA618GB-212です。
  • ※画像はEA618GB-212です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top