品番 : EA618GL-10
品名 : 10x180mm L型Boxレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LB0010 |
|---|---|---|---|
| 材質 | S45C | 対辺 | 10mm |
| 軸長 | 180mm | 重量 | 90g |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 13:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
