品番 : EA618GL-17
品名 : 17x220mm L型Boxレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LB0017 |
|---|---|---|---|
| 材質 | S45C | 対辺 | 17mm |
| 軸長 | 220mm | 重量 | 225g |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/16 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

