品番 : EA618H-3
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 1800M |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 19点 | 差込角 | 1/4” |
| ソケット(6角) | 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm | ラチェットハンドル | 115mm |
| ドライバーハンドル | 150mm | スピンナーハンドル | 150mm |
| T型スライドハンドル | 105mm | エクステンションバー | 50・150mm |
| メタルケースサイズ | 200×110×31(H)mm | 総重量 | 1.2kg |
| ユニバーサルジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0445ページ | ||||
代替品
![]() |
|

