品番 : EA618HA-6
品名 : 1/4"DR/145mm ラチェットハンドル(ロッキング)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH2H |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 72歯 | 差込角 | 1/4” |
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。 | |||
| 全長 | 145mm | 重量 | 80g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618HA-6R : [EA618HA-6用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大

