詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HR-1

品名 : 1/4"DR/12個組 [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 HH212
<セット内容> 12点セット (+)ビットソケット #1・#2・#3
ヘックスビットソケット 2・2.5・3・4・5・6・7・8・10mm 差込角 1/4”
全長 32~57mm(ヘックス)、49~50mm(+) 付属品 ソケットホルダー
総重量 280g
追加説明
カタログ価格

7,820 円(税抜)/ 8,602 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 01:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0446ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top