詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618KT-1

品名 : 1/2"DR/3-19mm [INHEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 H4100MP
<セット内容> 12点セット
・ヘックスビットソケット:
3、4、5、6、8、10、12、14、17、19mm

・ラチェットハンドル:255mm
・エクステンションバー:150mm
差込角 1/2”
全長 49~74mm 重量 2.6kg
持ち運びに便利な軽量樹脂ケース付
ケースサイズ 345(W)×198(D)×78(H)mm
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/16 04:33現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0450ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top