品番 : EA618P-51
品名 : 3/8"DR [TORX]ビットソケットレンチセット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT319TX |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 19点 | 差込角 | 3/8” |
トルクスビットソケット | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 | トルクスレンチ | E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット) |
ラチェットハンドル | 180mm | エクステンションバー | 75mm |
クイックスピンナ | 31mm | 六角棒レンチ | 2mm・2.5mm |
ケースサイズ(W×D×H)mm | 275×150×50 | 総重量(kg) | 1.7 |
T型・E型の両方をカバーできる混合セット | |||
幅広い作業範囲に対応する充実の入組 | |||
専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 13:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0450ページ |
拡大