品番 : EA618PA-2
品名 : 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(ロッキング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BR3L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ||
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 送り角 | 10° | 全長 | 275mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA618PA-110 : [EA618PA-2,-4,-5,-6用] ラチェットヘッドリペアキット |

