品番 : EA618R-16
品名 : 1/2"DR ディープソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB4L10E |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ディープソケット10個組 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| 対辺 | 8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm | 外径 | 12~32.5mm |
| 全長 | 90~100mm | 重量 | 1.8kg |
| 6ポイント | |||
| ソケットホルダー(10個用)付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
