詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RF-2

品名 : 1/2"DR ボールジョイント

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BJF30
差込角 1/2”(12.7㎜) 直径 29mm
全長 65mm 重量 170g
十二角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現
作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れすぎに注意してください。
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0438ページ
ウェブカタログ画像
  • D:29㎜   L:65㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top