品番 : EA618RN-33
品名 : 1/2"DRx33mm ディープソケット(十二角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-33W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 33mm |
| 外径 | 44mm | 全長 | 100mm |
| サイズ | S:33、D1:44、D2:40、 H:32、L1:100、L2:84 |
重量 | 595g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

