品番 : EA618SD-107
品名 : 3/4"DRx1・7/16" ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BB40-1-7/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 1.7/16” |
| サイズ | D1(外径):50mm、 D2:40mm 、 H:27mm 、L(全長):60mm 、l:39mm |
重量 | 360g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618SD-101 3/4"DRx1・1/16" ソケット |
| EA618SD-102 3/4"DRx1・1/8" ソケット |
| EA618SD-103 3/4"DRx1・3/16" ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

