品番 : EA618SD-108
品名 : 3/4"DRx1・1/2" ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BB40-1-1/2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 1.1/2” |
| サイズ | D1(外径):52mm、 D2:40mm、 H:29mm 、L(全長):62mm 、l:41mm |
重量 | 480g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618SD-101 3/4"DRx1・1/16" ソケット |
| EA618SD-102 3/4"DRx1・1/8" ソケット |
| EA618SD-103 3/4"DRx1・3/16" ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

