詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SD-113

品名 : 3/4"DR x 2" ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BB40-2
差込角 3/4” 対辺 2”
サイズ D1(外径):69.5mm、 D2:47mm 、
H:47mm 、L(全長):75mm 、l:54mm
重量 960g
追加説明
カタログ価格

9,640 (税抜)/ 10,604 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 21:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618DF-24
  • 品番

    EA618DF-24

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい。

バリエーション一覧
EA618SD-101 3/4"DRx1・1/16" ソケット
EA618SD-102 3/4"DRx1・1/8" ソケット
EA618SD-103 3/4"DRx1・3/16" ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top