品番 : EA618SD-1A
品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB615B |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 15点 | 差込角 | 3/4” |
| ソケット(12角) | 22・24・27・30・32・35・36・38・41・46・50mm | スライディングヘッド | 40mm |
| スライディングヘッド用バー | 500mm | エクステンションバー | 125・200mm |
| ケースサイズ | 外寸:545(W)×185(D)×85(H)mm 内寸:530(W)×170(D)×80(H)mm |
ケース重量 | 3.1kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,300 円(税抜)/ 64,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

