品番 : EA618SF-3
品名 : 3/4"DR/1000mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BR6AL |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 40歯 | 全長(mm) | 1000 |
| 差込角 | 3/4” | 送り角度 | 9° |
| グリップ径 | φ31.8mm | サイズ(mm) | B:70.6、T:35.5、L:1000、φ:31.8 |
| 重量 | 5.4kg | ||
| 左右切替式 | |||
| スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 | |||
| 【ご注意】 ・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。 ・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。 ・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/15 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
