詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SM-2A

品名 : 1"DRx 613mm L型ハンドル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BHL8-600
差込角 1”(25.4㎜) ハンドル径 26mm
全長 613mm 重量 3.2kg
【ご注意】
・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。
・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
追加説明
カタログ価格

21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 10:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0441ページ
ウェブカタログ画像
  • D:26㎜   L:613㎜   l:113㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top