品番 : EA618WE-7
品名 : 3/8"DR/200mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 3/8”(9.5mm) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ヘッド径 | 29mm |
| ギア数 | 30歯 | 送り角度 | 12° |
| 形状 | 洋梨型オープンヘッドデザインのラチェットハンドル | 材質 | 合金鋼 |
| 左右切替式 | |||
| コンパクトな梨型ヘッドで狭い場所でも取り回しやすい形状 | |||
| 別売のリペアキット(EA618WE-7R)を使用して修理可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA618WE-7R : [EA618WE-7用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
