品番 : EA618WK-1
品名 : 3/8"DRx270mm スピンナーハンドル
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 273mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 298g | ||
| ヘッド部分は7つの角度をつける事が出来るため、奥まった場所等への作業に最適です | |||
| スチールピンとテンションワッシャー構造により強度を高め、ジョイントの固着やロックを防止します | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0393ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

