品番 : EA618XC-100
品名 : 1/2"DR/165mm [INHEX]ビットソケットセット
仕様
対辺 | 1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”(7個組) | 差込角 | 1/2” |
---|---|---|---|
軸長 | 127mm | 全長 | 165mm |
材質 | スチール | ||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0402ページ |