詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ZB-22

品名 : 1/2"DRx22mm ナットツイスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角 1/2”
右ねじ専用
完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリ食いつきます。
適合サイズ 22mm 外径 29.5mm
全長 42mm 重量 158g
追加説明
カタログ価格

4,680 (税抜)/ 5,148 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/01 10:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618KP-22
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top