詳細表示

このページのURL:

品番 : EA619AB-15

品名 : 1/4"sqx 15mmディープソケット(インパクト兼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/4” 全長 50.3mm
12ポイント
薄い肉厚にもかかわらずインパクト用にもお使い頂けるソケットです。
ピン固定用
対辺(mm) 15 外径(mm) 19.9
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top